[4ポート] USB2.0ハブ Type-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61141205 品番EA764AD-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,210

超スリムで持ち運びに便利なUSBType-Cハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB2.0Aポートが4個付きで合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに適しています。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-Cハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0 Aポートが4個付きで合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに適しています。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。

仕様●型番:USB-2TCH23SN●ポート数:4ポート●インターフェイス:USB仕様Ver.2.0(USBVer1.1上位互換)●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7macOS(BigSur)11、macOS10.12〜10.15、MacOSX10.10〜10.11iPadOS13〜15ChromeOS●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンAppleMacシリーズ、iPadChromeOS搭載パソコン●サイズ:90.6(W)×15(D)×7.8(H)mm●重量:18.6g●電源:バスパワー●カラー:シルバー●ケーブル長:約6cm●コネクタ形状:USB2.0Aコネクタメス×4(ダウンストリーム)USBType-Cコネクタオス×1(アップストリーム)●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●供給電流:最大490mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 アズワン品番65-3891-57

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61141205 EA764AD-47 75183737 USB-2TCH23SN USBハブ サンワサプライ USBハブ サンワサプライ 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする