エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの シールテープ
1.5x10mm/2m 家具用戸あたりテープ 薄手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
61142000
品番
EA944KD-287
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥952
販売価格(税別)
¥
865
バスケットに入れる
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:E0180●幅(mm):10●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●貼ったあとが目立たない薄手タイプ●ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
アズワン品番
65-3898-50