エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの ストリッパー
エスコの ワイヤーストリッパー
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61142009
品番
EA580EH
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様
●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
アズワン品番
65-5663-54
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表