エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
100mmx5m 滑止テープ 屋内外・平面/蛍光黄/黒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
61142210
品番
EA944DJ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
仕様
●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.8●カラー:蛍光黄/黒●材質:基材/PVC、表面/鉱物粒子、粘着剤/アクリル系●シマの幅:80mm●表面に滑り止め加工●屋内外兼用●平面用●通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に●粘着式
アズワン品番
65-5659-67