100V/180W ベルトサンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61142219 品番EA809XL-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,820
販売価格(税別)
16,200

木材の研削、刃物の研磨に電気の力でカンタン、研削・研磨
二重絶縁、変速機能付
作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。
変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。
作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。
1回の連続使用時間は10分以内にしてください。
工具レスで簡単にベルト交換ができます。
木材の研削、刃物の研磨に 電気の力でカンタン、研削・研磨。二重絶縁、変速機能付。作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。1回の連続使用時間は10分以内にしてください。工具レスで簡単にベルト交換ができます。

仕様●型番:BY-1031●回転数:5,500〜6,700rpm●電源:AC100V●消費電力:180W●電流:1.9A●ベルト速度:6.6〜8m/s●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:70×380×66(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:#120、#400研磨ベルト各1本 アズワン品番65-3892-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする