10x30mm/ 2m すき間テープ 毛付き/グレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード61142395 品番EA944KD-261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥737
販売価格(税別)
670

粘着式
すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。
毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。
引き違い部、ドアの上部・下部に。
ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。
夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。
粘着式。すきま風のほかに、目に見えない花粉や、細かいホコリにも威力を発揮する毛付きタイプです。毛足の長さが貼り方によって調整でき、いままで使用できなかった場所にも対応可能です。引き違い部、ドアの上部・下部に。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて、はがしやすい。夏・冬のすきま風を抑え、冷・暖房効果を高めます。

仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):10●色:グレー●材質:ポリウレタンフォームアクリル繊維毛ポリエステルフィルムアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする