150mm/1180mm ロング芝刈鋏

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61142928 品番EA650AP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,347
販売価格(税別)
5,770

ヘッドが180°様々な角度からカットできます。
180°回転するヘッドにより、芝生なのに使用できます。
拡張可能なハンドグリップ
ヘッドが180°様々な角度からカットできます。180°回転するヘッドにより、芝生なのに使用できます。拡張可能なハンドグリップ。

仕様●材質:刃:炭素鋼、柄:プラスチック●刃長:150mm●柄長(mm):1180●重量(kg):1.0 アズワン品番65-3887-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする