160mm はさみ・クラフト 反り刃・ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61143104 品番EA540BF-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,014
販売価格(税別)
2,740
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:330S-M●刃材質:ステンレス●用途:凸部分を鋭く切断する時や細かい作業に最適●刃形状:反り刃●全長:160mm●刃長:40mm●重量:45g●手が疲れにくいソフトグリップ●細くするどい刃先 アズワン品番65-5663-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする