175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61143217 品番EA536GA-170
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,214
販売価格(税別)
4,740

開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ
小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。
VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます
スタンダード刃
強力型
バネ付き
開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き。

仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15° アズワン品番65-3884-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする