エスコ
エスコの 内装工事関連
エスコの 内装用測定器具
エスコの 定規
17cm 分割定規
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61143235
品番
EA720YG-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ノート分割術とは:ノートを分割して使う活用術。理解がより深まり、記憶を定着させる効果があるとされ、ノートを取ることが苦手な人も効率よく勉強できるようになります。定規の穴を利用し、分割線を引けます。
仕様
●測定目盛:17cm●サイズ:179×25×2.2(t)mm●材質:PMMA●重量:13g
アズワン品番
65-5655-80