196x 80mm フラット型凸面機能ミラー 背後用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61143418 品番EA724ZK-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500

室内専用
エレベータ扉の平滑なガラス窓に貼るだけで内部全体が見渡せるミラー。
扉側に立った人が後方を確認でき背後不安の解消ができます。
フラットなのに凸面鏡と同じように広い視野を持つ、世界初の不思議な鏡です。
エレベータ扉の平滑なガラス窓に貼るだけで、背後不安解消!!
室内専用。エレベータ扉の平滑なガラス窓に貼るだけで内部全体が見渡せるミラー。扉側に立った人が後方を確認でき背後不安の解消ができます。フラットなのに凸面鏡と同じように広い視野を持つ、世界初の不思議な鏡です。エレベータ扉の平滑なガラス窓に貼るだけで、背後不安解消!!。

仕様●型番:FVD20●サイズ(W×D×H)mm:196×0.7×80●重量(g):15●取付方法:強力両面テープ(裏面に貼付済み)●取付場所:エレベータ扉の平滑なガラス窓●曲面:180R相当●ミラー材質:ポリカーボネート アズワン品番65-3888-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする