1x40x920mm すき間テープ 茶色/ドア下部用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード61143454 品番EA944KD-272
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥908
販売価格(税別)
825

ドア下部用
足もとの冷えの原因になる、ドア下のすきまからの風を防ぐシールテープ。
しなやかでこすれにも強く、冷気・暖気を逃がしません。
冷暖房費の節約に
ドア下部用。足もとの冷えの原因になる、ドア下のすきまからの風を防ぐシールテープ。しなやかでこすれにも強く、冷気・暖気を逃がしません。冷暖房費の節約に。

仕様●幅(mm):40●長さ(m):0.92●厚さ(mm):1●色:茶色●材質:アクリル系エラストマーアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする