200x 31mm 強力網戸補修シート 枠用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード61143646 品番EA944MT-163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

透明・ネット柄シート各1枚入
網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。
網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。
変色しにくいUVカットフィルム使用
作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ
枠まわりに使えるタイプ
透明・ネット柄シート各1枚入。網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。変色しにくいUVカットフィルム使用。作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ。枠まわりに使えるタイプ。

仕様●サイズ(mm):200×31●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系はくり紙:紙 アズワン品番65-3898-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする