エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用粘着ローラー
240mm 交換用ロール フローリング用/2巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2巻)
注文コード
61143890
品番
EA922B-231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様
●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):240(W)×25周巻●入数:2巻●材質:クッション性粘着加工PE●重量(g):168●用途:フローリング用●EA922B-230用替テープ●直径38mm●ダブルカットミシン目入り●クッション粘着&静電気粘着
アズワン品番
65-5658-82