263mm/45mm プライヤーレンチ プッシュ式調整機構

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61144127 品番EA530ED-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

配管工事、自動車整備などボルト、ナット、パイプを掴んで回す様々な作業に
グリップを握った時に掴み面が平行に動いて挟み込む構造なので、掴む際の微調整が不要です。
開き幅を変えることなく連続してナット回しが可能です。
プッシュボタンにより開き幅を素早く調節可能です。
掴み面がフラットな為、対象物を傷つけません。
テコの原理により超強力に掴むことが可能です。
くわえ部にギザ無し
RoHS対応品
配管工事、自動車整備などボルト、ナット、パイプを掴んで回す様々な作業に。グリップを握った時に掴み面が平行に動いて挟み込む構造なので、掴む際の微調整が不要です。開き幅を変えることなく連続してナット回しが可能です。プッシュボタンにより開き幅を素早く調節可能です。掴み面がフラットな為、対象物を傷つけません。テコの原理により超強力に掴むことが可能です。くわえ部にギザ無し。RoHS対応品。

仕様●メーカー:フジ矢(FUJIYA)●型番:FLM-45-BG●呼び全長(mm):250●厚み(mm):15●最大開口(mm):45●重量(g):522 ●材質:特殊鋼●全長:263.5mm アズワン品番65-3884-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする