ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーションの リラックス用品
ヒロ・コーポレーションの アロマ用品
2WAYハイパワーエアーベルトファン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61144294
品番
HCF20-29DL
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
腰に付けるだけで簡単空調!
充電式になります。
腰に付けるだけで簡単空調!。充電式になります。
仕様
●サイズ:約幅77×高さ101×奥行47mm●重量:約0.172kg(172g)●素材:ABS●充電時間:約2〜3時間●連続使用時間約1.5〜5時間●電源:内蔵リチウム電池2000mAh●電圧/電流:DC5V/1.5A
アズワン品番
65-3656-69