コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの クリヤーブック
コレクトの 差し替え式クリヤーブック
ポケットバインダー(薄型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
61144345
品番
S-1422
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
これほどのくっきりの透明がありますか?
高透明度、両面がくっきり見えます。
仕様
2列2段区切り、片面ポケット
材質
表紙材:PP0.60mm厚
色
透明
サイズ
A4-L
間口W×奥行D×高さH(mm)
314×255×15
リーフ枚数
4ポケット:5
穴数
30
ポケット数
4
仕様・用途
はがき、ラベル、パンフレット収納など
収納枚数(枚)
リーフ最大:25
とじ具の種類
プラスチック製リングバインダー
ポケット内寸法(mm)
150×109