コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの クリヤーブック
コレクトの 差し替え式クリヤーブック
チケットファイル バインダー式
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
61144397
品番
S-23
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
コレクションがくっきり映える高透明。
用途
チケット・シール・A4三つ折りリーフレットなどのコレクションに。
材質
表紙材:PP0.60mm厚、とじ具:プラスチック
色
透明
サイズ
A4-L
リーフ枚数
1ポケット:1、横入れ3ポケット:5
穴数
30
ポケット数
1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
314×255×15
収納枚数(枚)
リーフ最大:25