300mm 木工鋸 替刃 EA599WE-33用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61144477 品番EA599WE-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●用途:EA599WE-33用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:300mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:80g アズワン品番65-5663-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする