コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの クリヤーブック
コレクトの 固定式クリヤーブック
クリアブック(超薄型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
61144616
品番
S-570
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
いちばん薄いポケットファイル
色
クリア
サイズ
B7用
ポケット数
10
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
136×104×2
ポケット内寸法(mm)
130×97