340x250mm/A4 宅配レター封筒 25枚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 注文コード61144940 品番EA927SC-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

メール便に対応したA4サイズの厚紙封筒です。
A4よりも少し大きくA4のクリアホルダーも入ります。
封緘用テープ、開封用ミシン目付
ベロ付
メール便に対応したA4サイズの厚紙封筒です。A4よりも少し大きくA4のクリアホルダーも入ります。封緘用テープ、開封用ミシン目付。ベロ付。

仕様●サイズ(mm):340×250(ベロ65)●厚み(g/m2):300●入数(枚):25●色:白●材質:コートボール紙●重量:60g アズワン品番65-3896-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする