JIT
JITの 建築用テープ
JITの 気密・防水テープ
ジットタイガーテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ幅(mm)
100
注文コード
61145027
品番
T-10-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
災害を防ぐ、水を止める!超強力接着耐圧防水テープ!暴風、暴雨時にも強力接着。備えて安心。災害用テープ。
用途
窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水。
ホースやパイプの水漏れなど
色
透明
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
1.5
主な用途
災害用
特性
防水
注意
※凹凸面やゆがみの大きい物には接着面を慣らしてご使用ください。
※本品は緊急補修用のテープです。長期間補修機能を維持するものではありません。
※テープ表面が60℃以上になる場合、被着体によっては、はがれたりする可能性があります。
※本品は一度張り付くと剥がすのが困難となりますのでご注意ください。
商品説明動画
超強力接着 耐圧防水テープ ジットタイガーテープ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった