380x 280x 25mm コンパクト座布団

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61145080 品番EA915DB-61B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カラーリバーシブルデザイン表はやさしい色味のグリーン、裏はあたたかみのあるブラウン。気分に応じて使い分けが可能。バルブを開くと自動で空気が入り約25mmの厚みで凹凸も気になりません。圧縮して丸めればコンパクトに。持ち運びに便利な収納袋付き。軽量モデルで小さく収納でき、携帯に便利です。

仕様●メーカー:ロゴスコーポレーション(LOGOS)●型番:72884233●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×T(mm):380×280×25(Φ55×300)●重量(g):135●材質:ポリエステル、ポリウレタンフォーム●自動で膨らむセルフインフレートシステム 空気の出し入れが早い、ワイドバルブ採用!バルブをひねると空気自動注入開始! アズワン品番65-5658-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする