曜日別特売
TB-1135 3M電動HPベッド 高田ベッド製作所 61145168

3M電動HPベッド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個注文コード61145168品番TB-1135
参考基準価格(税別)¥550,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

病室用ベッドとして信頼性の高い手元スイッチ式3モーターを採用。
通気性の高いスチールメッシュ構造。背あげ0~75°。脚あげ0~35°。
車輪と旋回が同時ロック可能な直径10cmダブルロック式キャスター。
病室用ベッドとして信頼性の高い手元スイッチ式3モーターを採用。通気性の高いスチールメッシュ構造。背あげ0~75°。脚あげ0~35°。車輪と旋回が同時ロック可能な直径10cmダブルロック式キャスター。

仕様●サイズ:幅78cm×長さ181cm×高さ32~70cm●重量:90kg●耐荷重:300kgアズワン品番65-3371-37

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする