4.0x32mm コンクリートビス ナベ頭/ステンレス/150本

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150本) 注文コード61145326 品番EA945SL-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,804
販売価格(税別)
1,640

錆に強いエコナノコート
プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。
切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOK さらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。 また、耐食性が高く施工後も安心です。

仕様●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4〜3.5●入数:150●材質:ステンレス(SUS410) アズワン品番65-3899-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする