エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの シメール/クランパー
4.4mmx15m フィッシュテープ ファイバーグラス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
61145396
品番
EA597GG-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,740
販売価格(税別)
¥
23,400
バスケットに入れる
非導電性
非導電性。
仕様
●テープサイズ:Φ4.4mm×15m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.6kg●材質:ファイバーグラス
アズワン品番
65-3885-80
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表