400mm/250mm 木工鋸 サヤ付・替刃式/細目

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61145405 品番EA599WE-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,777
販売価格(税別)
7,070
仕様●型番:PS-25S●刃材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●ハンドル材質:木●用途:替刃式 大工用鋸●全長:400mm●刃長:250mm●ピッチ:5.0mm●刃厚:0.9mm●切り幅:1.2mm●重量:115g(サヤ除く)●木製サヤ付 アズワン品番65-5663-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする