エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PPひも
400x 4.6mm 結束バンド 耐候性/100本
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
61145414
品番
EA475B-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様
●全長(mm):400●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):116●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜85°
アズワン品番
65-3884-01