エスコ
エスコの 鋏
エスコの 高枝鋏
480-1020mm 枝切鋏 伸縮柄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61145816
品番
EA650AC-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,526
販売価格(税別)
¥
8,660
バスケットに入れる
軽量で丈夫なアルミハンドル
滑り止めグリップ
伸縮柄
錆びにくく、スムーズにカットできます。
軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。錆びにくく、スムーズにカットできます。
仕様
●切断能力:Φ40mm●材質:刃:カーボンスチール(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●全長:480〜1020mm●刃長:100mm●重量:1.56kg
アズワン品番
65-3887-44