50mmx50m 粘着テープ アルミクラフト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード61146157 品番EA944NL-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350

断熱材固定用
重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。
保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め
曲部・T字部分の被覆
断熱材固定用。重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め。曲部・T字部分の被覆。

仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.113mm●材質:基材:アルミ箔粘着剤:ゴム系●粘着力:11.7N/cm●巻戻し力:2.6N/cm●引張強さ:69N/cm●伸び:4% アズワン品番65-3899-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする