エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり本体
エスコの ハンドソー
557mm/240mm 木工鋸 替刃式・両刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61146306
品番
EA599RH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,015
販売価格(税別)
¥
3,650
バスケットに入れる
替刃式両刃鋸です。刃の角度が調整でき、様々な乾燥木材に対応します。一般木材用造作鋸で、縦挽き・横挽きと木の性質に応じて使用でき、軽量です。
仕様
●型番:667●全長:557mm●刃長:240mm●刃厚:0.45mm●ピッチ:1.3mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材
アズワン品番
65-3886-26