エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
60mm キャスター ツインホイール・ブレーキ付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61146559
品番
EA986PB-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
仕様
●メーカー:ユーエイキャスター●型番:P-60GS●材質:車輪、ホイール/ナイロン、金属部/スチール(三価ユニクロ仕上)●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):60×55●耐荷重(kg):102●取付高:79mm●取付寸法:Φ40mm●取付穴径(mm):5.5●偏心:17mm●旋回半径:67mm●プレート式
アズワン品番
65-5668-87