60x145mm 傘収納ホルダー 自転車用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61146568 品番EA986YE-56A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

取付可能サイズ:20インチ〜27インチ小/約22(W)×15(D)mm大/約25(W)×22(D)mm※取付けには大・小の固定樹脂ホルダー部品でフォークの太さに応じて使い分けて使用いただくことになります。
フロントチャイルドシート付自転車には、取付けできません。
自転車での傘の持ち運びに便利
上部リングにかばんの紐を通せばひったくりの予防にも
取付可能サイズ:20インチ〜27インチ小/約22(W)×15(D)mm大/約25(W)×22(D)mm※取付けには大・小の固定樹脂ホルダー部品でフォークの太さに応じて使い分けて使用いただくことになります。フロントチャイルドシート付自転車には、取付けできません。自転車での傘の持ち運びに便利。上部リングにかばんの紐を通せばひったくりの予防にも。

仕様●サイズ:60(W)×200(H)●ホルダーサイズ:Φ60×145mm●厚さ:60mm●重量:105g●材質:ポリプロピレン●色:黒 アズワン品番65-5670-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする