エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり本体
エスコの ハンドソー
682mm/330mm 仮枠鋸 替刃式・直柄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61146690
品番
EA599RE-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,114
販売価格(税別)
¥
3,740
バスケットに入れる
丸太、角材、コンパネの切断に最適
頑丈で右グリップが長いので、両手挽きが可能です。
丸太、角材、コンパネの切断に最適。頑丈で右グリップが長いので、両手挽きが可能です。
仕様
●全長:682mm●刃長:330mm●刃厚:0.8mm●ピッチ:3mm●刃材質:SK材●適用材:仮枠(コンパネ)
アズワン品番
65-3886-18