VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61146778
品番
715C40KTT10
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:100pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:21mm●高さ:31mm●寸法:21 (Dia.) x 31mm●抑制クラス:Class I●許容差(プラス):+20%
アズワン品番
65-7106-48