VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
715C 40KVDC 440PF ±20% N4700 7507 e4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61146787
品番
715C40KTT44M4
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:440pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:29mm●寸法:32 (Dia.) x 29mm●抑制クラス:Class I●誘電体材料:セラミック
アズワン品番
65-7108-37