エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用粘着ローラー
75mm 交換用ロールクリーナー 洋服/2巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2巻)
注文コード
61146875
品番
EA922B-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
テープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。
仕様
●名称:替テープ(2巻入)●サイズ:75(W)mm×25周巻●重量(g):約20(1巻当たり)●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●用途:洋服用
アズワン品番
65-3896-45