仕様●型番:HVH-500R1●電源:AC100V ●消費電力(50/60Hz):266W●タンク容量:約5L●サイズ:375(W)×208(D)×376(H)mm●重量:5.4kg●電源コード長:約1.5m●適用床面積(50/60Hz):プレハブ洋室/23m2(14畳)、木造和室/14m2(8.5畳)●加湿量:約500ml(ターボモード時)●連続加湿時間:約10時間 ●切タイマー:2・4・6時間設定で自動消灯●運転モード:連続モード3段階(強・中・弱) 自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)ターボモード、ヒーターオフモード●加湿方式:気化ハイブリッド●静かにやさしく潤うハイブリッド式加湿器
アズワン品番65-5664-44