ANT125K-45 000143 RFIDアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61148589 品番ANT125K-45 (000143)
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RFID125KHzコイルアンテナ、EccelTechnology
EccelTechnologyの125KHzコイルアンテナ製品は、RFID用途向けです。さまざまなコイル径のタイプが揃っています。
RFID 125 KHzコイルアンテナ、Eccel Technology。Eccel Technologyの125 KHzコイルアンテナ製品は、RFID用途向けです。さまざまなコイル径のタイプが揃っています。

仕様●RFプロトコル:Low Frequency RFID●周波数範囲:125 kHz●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●シリーズ:45 mm アズワン品番65-7177-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする