コイズミファニテック
コイズミファニテックの ベッド・寝具
コイズミファニテックの マットレス
圧縮ロールポケットコイルマットレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61148895
品番
KPS-339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットコイルマットレスがロール型に圧縮されており、持ち運びに便利です
寸法(幅W×奥行D)(mm)
970×1950
厚さ(mm)
120
生地
ポリエステル100%
材質
詰物:ウレタンフォーム、不織布
コイル
ポケットコイル(ちょうちん型)
コイル部(mm)
線径2.0、90
用途
ポケットコイルマットレス
仕様
コイル数:450個
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます ※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません ※通常の厚みに戻るまでに1日程度かかることがあります ※一度広げると、再度圧縮することは出来ません ※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません