KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 25mo 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61149079
品番
T599D157M004ATE025
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.8mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●動作温度 Max:+150℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3000mA
アズワン品番
65-7033-34