KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
Cap Tantalum Polymer Automotive AEC-Q200 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
61149097
品番
T597S336M006APE200
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-12●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm●シリーズ:T597●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:570mA
アズワン品番
65-7025-35