VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 1500pF+-20% 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61149106
品番
SMDY1152MY5UCR
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:14.8mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6973-78