エスコ
エスコの グリース
エスコの 極圧グリース
DC18V 電動グリースガン 充電式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61149709
品番
EA991-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,780
販売価格(税別)
¥
59,800
バスケットに入れる
蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1〜-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
仕様
●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1〜2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせ
アズワン品番
65-5662-09
危険物の類別
非危険物