XP POWER
XP POWERの 電子部品(オンボード)
XP POWERの 能動部品
XP POWERの 集積回路(IC)
DC-DCスイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61149754
品番
STH0548S15
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧:21 → 72V dc●出力電圧:15V dc●出力数:1●出力電流:500mA●実装タイプ:表面実装●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:84 % @ 72 V●MTBF平均故障間隔:4.8 (Minimum) Mh●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±1%●リップルノイズ:75mV Pk-Pk●保護機能:短絡保護
アズワン品番
65-7226-06