DINレール用留め具

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 61149806 品番 B1300019
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

DINレール35mm(DINEN60715TH35またはG32)への取り付けが可能になる汎用の留め具です。
ケース下面等にΦ3mmの穴を2つ設けて付属のねじで取り付けます。
DINレール35mm(DIN EN60715 TH35 またはG32)への取り付けが可能になる汎用の留め具です。ケース下面等にΦ3mmの穴を2つ設けて付属のねじで取り付けます。

仕様●質量:0.006kg●色/外装処理:ブラック 材質PA 6 ブラック 質量(g)6 規格RoHS compliant、DIN EN 60715 G32、DIN EN 60715 TH35、REACH compliant アズワン品番65-6480-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする