SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SIBATA(柴田科学)の 環境測定その他関連用品
DNPHアクティブガスチューブ AC 10本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
61149824
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アクロレインの測定・分析・保存安定性に特化したDNPHアクティブガスチューブです。
仕様
●用途:アクロレイン用●寸法:(W)16×(D)16×(H)43mm●質量:3g/本
アズワン品番
65-3693-66
保管環境
冷凍
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません