エナトロンクリーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 61149963 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

下地がアルミ・塗膜・プラスチック等の塩ビフィルムを剥がした後に残った糊の除去に最適です

用途標準タイプ・カッティングシート糊除去剤 成分炭化水素系 RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)32〜40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用前には下地検査をして安全を確かめてからご使用下さい。※本剤が刺激性が少ないですが、必要に応じて防毒マスクまたは送気マスク、保護手袋等を着用してください。※火気には十分ご注意ください。※使用中・使用後はしばらく換気をよくしてください。※幼児の手の届かないところに保管し、いたずらをしないように注意してください。※使用後はフタを締め、冷暗な場所に保管をしてください。※※安全性のため、塗ったまま放置してください。※本剤が手や肌についた場合は、水で洗い流してください。※真夏時の塗装表面温度が50℃を超えるような場合(手を触れたとき少し熱いと感ずる温度)は下地を傷める危険性がありますので、必ず50℃以下の状態に下地を冷ましてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする