EMIフィルタ 10A スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61150199 品番 BNX003-11
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様REACH規則適合製品 形状リード 質量(g)3.2(typ.) 使用温度範囲(℃)-40〜85 寸法L(mm)12、公差:±0.5 シリーズBNX 定格電圧(V)DC150 定格電流(A)10 包装箱詰 寸法T(mm)12.5以下 寸法W(mm)11、公差:±0.5 梱包数100 絶縁抵抗(MΩ)100(min.) 動作周波数(GHz)5MHz→1GHz アズワン品番65-6938-90 挿入損失(dB)5MHz〜1GHz:40以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき) 耐電圧(V)DC375 終端スタイルピン 実装タイプスルーホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする