TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電源(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電磁波対策
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ノイズフィルタ
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A フランジマウント 1箱 56個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(56個)
注文コード
61150278
品番
1VB3
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:24.4mm●奥行き:16.8mm●高さ:64.3mm●寸法:24.4 x 16.8 x 64.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番
65-7120-83